Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte EPDM 50 131307 5000x1400x20

  • ERIKS:11314390
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
EPDM 50
Compound
131307
Material
EPDM
Dicke
20 mm
Länge
5000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
50
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤45 %
Zugfestigkeit ISO
≥8 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Dichte
1.04 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥500 %