Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Serie | CSM 65 |
Typ | HYPALON |
Material | CSM |
Dicke | 4 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1500 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |
Zugfestigkeit ISO | ≥8 MPa |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Dichte | 1.4 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥300 % |