Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Serie | FKM/FPM 75 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser | 111 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material | FKM (FPM) |
Härte (Sh A) | 75 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 200 °C |
Max. Druck | 10 bar |
Dichte | 1.92 g/cm³ |