Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Serie | EPDM 70 |
Compound | 131304 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 0 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN400 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Außendurchmesser | 489 mm |
Innendurchmesser | 407 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material | EPDM |
Härte (Sh A) | 70 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 130 °C |
Max. Druck | 10 bar |
Dichte | 1.18 g/cm³ |