Eriks
ERIKS

ERIKS Flanschdichtung Elastomet OR EPDM 150lbs 24" - (715x610x7/10)

  • ERIKS:10002029
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
ANSI
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
715 mm
Innendurchmesser
610 mm
Dicke
7 mm
Material
EPDM
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl