0,54 €/ Stückexkl. MwSt
0,64 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Serie | FIBER |
Mit Falzrand | Nein |
Außendurchmesser | 55 mm |
Innendurchmesser | 48 mm |
Dicke | 2 mm |
Farbe | Rot |
Anti Klebeschicht | Nein |
Temperaturbereich | von 0 bis 100 °C |
Dichte | 1.2 g/cm³ |