




603,50 €/ Stückexkl. MwSt
718,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Wikkel code | 99787 |
Wellendurchmesser nominal | 200.03 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 199.87 bis 200.13 mm |
Flanschdurchmesser | 212.7 mm |
Breite | 34.5 mm |
Breite gesamt | 38.1 mm |
Einbautiefe | 44.5 mm |
Material | Edelstahl 304 |
d | 200.03 mm |
D | 212.7 mm |
b1 | 34.5 mm |
b | 38.1 mm |
B | 44.5 mm |