Eriks
ERIKS

ERIKS End cap NBR EC 62x7

  • ERIKS:10003510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,80 €/ Stückexkl. MwSt

14,04 €inkl. MwSt

4570 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Typ
EC
Gehäusedurchmesser
62 mm
Höhe
7 mm
Material
NBR/Stahl
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C