Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR FPM PN10/40 DN80 142x89x4/5 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10068436
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN80
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
142 mm
Innendurchmesser
89 mm
Dicke
4/5 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
FPM
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl