Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR EPDM PN10 DN500 594x508x7/10 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10002016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,30 €/ Stückexkl. MwSt

49,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
594 mm
Innendurchmesser
508 mm
Dicke
7/10 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
EPDM
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl