Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR EPDM-KIWA PN10 DN400 489x407x6/7.2 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:14249254
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,50 €/ Stückexkl. MwSt

96,99 €inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
489 mm
Innendurchmesser
407 mm
Dicke
6/7.2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
EPDM-KIWA
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl