Eriks
ERIKS

ERIKS Distanzscheibe P265-GH 150 24" 37

  • ERIKS:13354287
Image 1
Distanzscheibe sind oft fest im Rohrleitungssystem montiert (als Abstandshalter). Der Vorteil ist, dass diese Distanzscheibe bei Montagezeit gegen (Druck-) Spaten ausgetauscht werden können. Distanzscheibe werden auch Ring Spacer genannt.
Zur Liste hinzufügen

1.242,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.477,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Nennweite (ASME)
24" in
Druckstufe (ASME)
150 lb
Material
Stahl
Werkstoffqualität
P265-GH
Griff Markierung
Größe, Druckklasse, Material, Dicke, Markierung "SPACER" und Chargenummer
Mit Lochkreis
Nein
Ausführung des Handgriffes
Typ 3a
Gewicht
167.2 kg
A
714 mm
C
160 mm
E
80 mm
T
37 mm