




2,81 €/ Stückexkl. MwSt
3,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Typ | E |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | E |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 15 mm |
D | 15 mm |
Außenhöhe | 8 mm |
H | 8 mm |
Gewindegröße | M4 |
G | M4 |
t | 4 |
Dicke | 1.4 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 589 N |
Einfederung (max) | 2 mm |
Steifigkeit | 294.5 N/mm |
s | 1.4 mm |