




2,71 €/ Stückexkl. MwSt
3,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Typ | D |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 6 mm |
D | 6 mm |
Außenhöhe | 7 mm |
H | 7 mm |
Gewindegröße | M3 |
G | M3 |
Gewindelänge | 6 |
L | 6 |
Dicke | 0.8 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 77 N |
Einfederung (max) | 1.75 mm |
Steifigkeit | 44 N/mm |
s | 0.8 mm |