16,75 €/ Stückexkl. MwSt
19,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Typ | RC |
Bezeichnung | RC15 |
Schaftdurchmesser | 15 mm |
Material | NBR |
Material Gehäuse | RVS 304 (1.4301) |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 15 mm |
B | 4 mm |
D | 30 mm |
B1 | 1 mm |
d1 | 21 mm |