Eriks
ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø55/40x2000 mm

  • ERIKS:10034631
Image 1
Zur Liste hinzufügen

156,46 €/ Stückexkl. MwSt

186,19 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

156,46 €

-

2+

125,16 €

20.00%

4+

115,78 €

26.00%

5+

109,52 €

30.00%

7+

100,13 €

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
55 mm
Innendurchmesser
40 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE