67,40 €/ Stückexkl. MwSt
80,21 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 67,40 € | - |
3+ | 56,17 € | 16.67% |
5+ | 44,94 € | 33.33% |
10+ | 41,57 € | 38.33% |
14+ | 39,32 € | 41.67% |
19+ | 35,95 € | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 10 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |