45,92 €/ Stückexkl. MwSt
54,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 45,92 € | - |
4+ | 38,27 € | 16.67% |
7+ | 30,61 € | 33.33% |
14+ | 28,32 € | 38.33% |
21+ | 26,79 € | 41.67% |
27+ | 24,49 € | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 20 mm |
Innendurchmesser | 6 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |