Eriks
EQUALIZER

EQUALIZER Flanschausrichtungswerkzeug TFA4TMSTD

  • ERIKS:14798793
  • Hersteller:TFA4TMSTD
Image 1
Die TFA-Flanschausrichtungswerkzeuge für Windkraftanlagen wurden entwickelt, um die Ausrichtung großer Flansche an der Innenseite der Türme der Windkraftanlagen während ihrer Montage oder Installation zu erleichtern.
  • Hakenkraft: 40 - 270 kN
  • Ausrichtungsabstand:: 42 - 65 mm
Zur Liste hinzufügen

4.152,00 €/ Stückexkl. MwSt

4.940,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EQUALIZER
Serie
TFA