95,64 €/ Stückexkl. MwSt
113,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 95,64 € | - |
2+ | 79,70 € | 16.67% |
4+ | 63,76 € | 33.33% |
7+ | 58,98 € | 38.33% |
11+ | 55,79 € | 41.67% |
14+ | 51,01 € | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 90 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C FG |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C |