Eriks
EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugellager Einreihig Offen POM Weiss Material Kugeln: Glas Käfig: PA 6000

  • ERIKS:10035201
  • Hersteller:6000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,64 €/ Stückexkl. MwSt

20,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EPRATAL
Serie
60
Typ
6000
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Kunststoff
Käfig
PA
Dynamische Belastung
130 N
Statische Belastung
90 N
Max. Drehzahl
1,900 rpm
Material Ringe
POM
Material Kugeln
Glas
Farbe
Weiss