Eriks
EPRADUR

EPRADUR Hohlstab PVC dunkelgrau 7011 ø160/100x2000 mm

  • ERIKS:10034568
Image 1
Zur Liste hinzufügen

236,88 €/ Stückexkl. MwSt

281,89 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

236,88 €

-

2+

219,12 €

7.50%

3+

207,27 €

12.50%

4+

189,51 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
160 mm
Innendurchmesser
100 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC