Eriks
EPRADUR

EPRADUR Hohlstab PVC dunkelgrau 7011 ø100/50x2000 mm

  • ERIKS:10034565
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,35 €/ Stückexkl. MwSt

169,40 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

142,35 €

-

2+

113,88 €

20.00%

4+

105,34 €

26.00%

6+

99,64 €

30.00%

8+

91,10 €

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
100 mm
Innendurchmesser
50 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC