1.973,15 €/ Stückexkl. MwSt
2.348,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ENERPAC |
Typ | Cylinder set SCL |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 20000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Hub | 45 mm |
Eingebauter Größe | 98 mm |