Eriks
ENERPAC

ENERPAC Zugzylinder einfachwirkend Federrückzug BRP606

  • ERIKS:12531004
  • Hersteller:BRP606
Image 1
  • Kapazität: 2,5 - 50 tonnen.
  • Hub: 127 - 155 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

7.509,75 €/ Stückexkl. MwSt

8.936,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Typ
BRP
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
110.1 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
50000 kg
Anzahl Kolben
1
Hub
153 mm
Eingebauter Größe
718 mm