864,50 €/ Stückexkl. MwSt
1.028,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ENERPAC |
Typ | BRC |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 42.9 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 5000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 30.2 mm |
Hub | 140 mm |
Eingebauter Größe | 301 mm |