Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vierkant-Kassette HSQ7500

  • ERIKS:14194982
  • Hersteller:HSQ7500
Image 1
  • Maximales Drehmoment bei 690 bar: 2089 - 10252 Nm.
  • Sechskantbereich:: 26 - 100 mm / 3/4" - 1.1/2".
  • Max. Betriebsdruck: 690 bar.
Zur Liste hinzufügen

6.782,00 €/ Stückexkl. MwSt

8.070,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC