1.691,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.012,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ENERPAC |
Serie | P11 |
Typ | Handpumpe |
Entlast/Senkventil | Ja |
Druckbegrenzungsventil | Nein |
Wegeventil | Nein |
Durchfluss Niederdruckpumpe | 16.22 cm³/Hub |
Durchfluss Hochdruckpumpe | 0.61 cm³/Hub |
Tankinhalt | 0,983 l |
Max. Betriebsdruck | 2800 bar |
Ausführung | Zweistufig |
Anschluss Austritt | 3/4 - 16UNF |