Eriks
ENERPAC

ENERPAC Ultra-Hochdruck-Handpumpe einstufig 11100

  • ERIKS:12530925
  • Hersteller:11100
Image 1
  • Tankinhalt: 0,737 - 0,983 liter
  • Fördervolumen bei Nenndruck 0,61 - 2,49 cm3/Hub.
  • Max. Betriebsdruck: 700 - 2800 bar.
Zur Liste hinzufügen

6.972,05 €/ Stückexkl. MwSt

8.296,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Serie
P11
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Ja
Druckbegrenzungsventil
Nein
Wegeventil
Nein
Durchfluss Hochdruckpumpe
24.9 cm³/Hub
Tankinhalt
0,737 l
Max. Betriebsdruck
700 bar
Ausführung
Einstufig
Anschluss Austritt
3/4 - 16UNF