Eriks
ENERPAC

ENERPAC Turbo II Lufthydraulische Pumpe PATG3105PB

  • ERIKS:14797967
  • Hersteller:PATG3105PB
Image 1
Turbo II Lufthydraulische Pumpen
  • Serie PATG, PAMG, PARG, PACG
  • Tankinhalt: 1,1- 5,0 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 0,08- 2,46 L/min.
  • Luftverbrauch: 340 l/min.
  • Max. Betriebsdruck: 350 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.397,45 €/ Stückexkl. MwSt

1.662,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Serie
PATG
Typ
Hochdruck Luft-Hydraulik pumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
PATG3105PB