Eriks
ENERPAC

ENERPAC Schwerlastzylinder einfachwirkend HCL508

  • ERIKS:13329257
  • Hersteller:HCL508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Kapazität: 50 - 1000 Tonnen.
  • Hub: 50 - 300 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.840,15 €/ Stückexkl. MwSt

2.189,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Typ
HCL
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
100 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
50000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
100 mm
Hub
200 mm
Eingebauter Größe
314 mm