Eriks
ENERPAC

ENERPAC Schwerlastzylinder einfachwirkend HCL10010

  • ERIKS:13329240
  • Hersteller:HCL10010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Kapazität: 50 - 1000 Tonnen.
  • Hub: 50 - 300 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

3.177,75 €/ Stückexkl. MwSt

3.781,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Typ
HCL
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
135 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
100000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
135 mm
Hub
250 mm
Eingebauter Größe
387 mm