Eriks
ENERPAC

ENERPAC Safe T Torque Lock STTLS111560M

  • ERIKS:14194993
  • Hersteller:STTLS111560M
Image 1
Sicherheit und Leistung – Safe T™ Torque Lock
  • Verwandelt die Drehmomentschlüssel der Enerpac S- und RSQ-Serie in ein dediziertes Freihandwerkzeug
  • Verbessert die Sicherheit des Bedieners bei Verschraubungsvorgängen, wobei die Verletzungsgefahr durch Quetschstellen und Hochdruck-Hydraulikverbindungen minimiert wird
  • Sichere Anwendung, in jeder Ausrichtung, auch kopfüber
  • Minimiert die Verletzungsgefahr durch herabfallende Werkzeuge
  • Verringert schnelles Ermüden des Bedieners bei Überziehen oder ungünstiger Positionierung des Werkzeugs.
Zur Liste hinzufügen

1.759,50 €/ Stückexkl. MwSt

2.093,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Serie
STTL