1.278,70 €/ Stückexkl. MwSt
1.521,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ENERPAC |
Typ | RC |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 65 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 25000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 57.2 mm |
Hub | 210 mm |
Eingebauter Größe | 323 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |
387,60 €/ Stückexkl. MwSt
461,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026497,80 €/ Stückexkl. MwSt
592,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026445,55 €/ Stückexkl. MwSt
530,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026164,01 €/ Stückexkl. MwSt
195,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026