Eriks
ENERPAC

ENERPAC Mehrzweckzylinder einfachwirkend RC1012

  • ERIKS:12526213
  • Hersteller:RC1012
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio-Serie, einfachwirkende Mehrzweckzylinder.
  • Kapazität: 5 - 95 Tonnen.
  • Hub: 16 - 362 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

944,30 €/ Stückexkl. MwSt

1.123,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Typ
RC
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
42.9 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
10000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
38.1 mm
Hub
304 mm
Eingebauter Größe
400 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Druckstück gerillt A102G

  • ERIKS:12530924
  • Manufacturer:A102G

64,22 €/ Stückexkl. MwSt

76,42 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

ENERPAC Kolben Einhängeöse REP10

  • ERIKS:12530587
  • Manufacturer:REP10

136,34 €/ Stückexkl. MwSt

162,24 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

ENERPAC Flanschbefestigung RB10

  • ERIKS:12530537
  • Manufacturer:RB10

246,05 €/ Stückexkl. MwSt

292,80 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

ENERPAC Fuß Einhängeösen REB10

  • ERIKS:12530579
  • Manufacturer:REB10

152,15 €/ Stückexkl. MwSt

181,06 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026