Eriks
ENERPAC

ENERPAC Luftbetriebener Verschraubungspumpe ZA4208TX-QK

  • ERIKS:14798750
  • Hersteller:ZA4208TX-QK
Image 1
  • Tankvolumen:: 4,6 - 6,8 Liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 1,0 L/min.
  • Luftverbrauch:: 600 - 2840 L/min
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

9.907,00 €/ Stückexkl. MwSt

11.789,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Serie
ZA4T