Eriks
ENERPAC

ENERPAC Leichtgewicht-Handpumpe P391

  • ERIKS:12526341
  • Hersteller:P391
Image 1
P-Serie, Leichtgewicht-Handpumpen
  • Nylontank und nylonbeschichtetes Aluminiumgehäuse für höchsten Korrosionsschutz
  • Einstufig oder zweistufig.
  • Nutzbarer Tankinhalt: 0,327- 2,540 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 0,9 - 2,47 cc/Hub.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

590,90 €/ Stückexkl. MwSt

703,17 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Serie
P
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Ja
Druckbegrenzungsventil
Ja
Wegeventil
Nein
Durchfluss Hochdruckpumpe
2.47 cm³/Hub
Tankinhalt
0,901 l
Max. Betriebsdruck
700 bar
Ausführung
Einstufig
Anschluss Austritt
3/8"-18NPTF
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Tankset PC25

  • ERIKS:12734548
  • Manufacturer:PC25

137,97 €/ Stückexkl. MwSt

164,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026