Eriks
ENERPAC

ENERPAC Leichtgewicht-Handpumpe P141

  • ERIKS:12526337
  • Hersteller:P141
Image 1
P-Serie, Leichtgewicht-Handpumpen
  • Nylontank und nylonbeschichtetes Aluminiumgehäuse für höchsten Korrosionsschutz
  • Einstufig oder zweistufig.
  • Nutzbarer Tankinhalt: 0,327- 2,540 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 0,9 - 2,47 cc/Hub.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

494,95 €/ Stückexkl. MwSt

588,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Serie
P
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Ja
Druckbegrenzungsventil
Ja
Wegeventil
Nein
Durchfluss Hochdruckpumpe
0.9 cm³/Hub
Tankinhalt
0,327 l
Max. Betriebsdruck
700 bar
Ausführung
Einstufig
Anschluss Austritt
1/4" - 18 NPTF
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Tankset PC20

  • ERIKS:13329496
  • Manufacturer:PC20

137,97 €/ Stückexkl. MwSt

164,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026