Eriks
ENERPAC

ENERPAC Langhubzylinder doppeltwirkend RR15032

  • ERIKS:12526278
  • Hersteller:RR15032
Image 1
  • Kapazität: 10 - 520 tonnen.
  • Hub: 57 - 1219 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

30.237,55 €/ Stückexkl. MwSt

35.982,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Typ
RR
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
158.8 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
140000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
114.3 mm
Hub
815 mm
Eingebauter Größe
1116 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss