258,40 €/ Stückexkl. MwSt
307,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ENERPAC |
Serie | GF |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 700 |
Druckeinheit | bar |
Sekondäre Skalaeinteilung | 0 - 45 |
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung | kN |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" NPTF |
Anzeigelampe | Nein |
137,97 €/ Stückexkl. MwSt
164,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.202789,04 €/ Stückexkl. MwSt
105,96 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.202689,04 €/ Stückexkl. MwSt
105,96 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026