Eriks
ENERPAC

ENERPAC Kassette RLP5208

  • ERIKS:14062185
  • Hersteller:RLP5208
Image 1
  • Maximales Drehmoment bei 690 bar: 1909 - 37.965 Nm
  • Sechskant-Reihe: 26 - 155 mm / 7/8" - 6.1/8"
  • Max. Betriebsdruck: 690 bar.
Zur Liste hinzufügen

3.046,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.624,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Serie
RSL