666,90 €/ Stückexkl. MwSt
793,61 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ENERPAC |
Typ | RCH |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 54.1 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 12000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 35.1 mm |
Hub | 8 mm |
Eingebauter Größe | 55 mm |
Vorderbefestigung | Innengewinde |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | AR-630 Anschluss |