Eriks
ENERPAC

ENERPAC Hohlkolbenzylinder doppeltwirkend RRH1001

  • ERIKS:12526258
  • Hersteller:RRH1001
Image 1
  • Kapazität: 30 - 145 tonnen.
  • Hub: 38 - 258 mm.
  • Innendiameter Hohlkolben: 33,3 - 79,2 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

4.894,40 €/ Stückexkl. MwSt

5.824,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Typ
RRH
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
165.1 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
95000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
127 mm
Hub
38 mm
Eingebauter Größe
165 mm
Vorderbefestigung
Innengewinde
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Hohldruckstück Innengewinde HP10016

  • ERIKS:23437944
  • Manufacturer:HP10016

586,15 €/ Stückexkl. MwSt

697,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027