Eriks
ENERPAC

ENERPAC Handpumpe für verschiedene Flüssigkeiten MP350

  • ERIKS:12530937
  • Hersteller:MP350
Image 1
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 1,6 - 20,6 cm3/Hub.
  • Max. Betriebsdruck: 110 - 1000 bar.
Zur Liste hinzufügen

2.180,25 €/ Stückexkl. MwSt

2.594,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Serie
MP
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Ja
Druckbegrenzungsventil
Ja
Wegeventil
Nein
Durchfluss Niederdruckpumpe
52.6 cm³/Hub
Durchfluss Hochdruckpumpe
7.8 cm³/Hub
Max. Betriebsdruck
350 bar
Ausführung
Zweistufig