Eriks
ENERPAC

ENERPAC Flachzylinder mit Sicherungsmutter LPL602

  • ERIKS:13355848
  • Hersteller:LPL602
Image 1
  • Kapazität: 60 - 500 Tonnen
  • Hub: 45- 50 mm
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.623,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.932,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Typ
LPL
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
105 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
60000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
105 mm
Hub
50 mm
Eingebauter Größe
126 mm