Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektropumpe 115V, 1 Ph ZE4204XB

  • ERIKS:14797254
  • Hersteller:ZE4204XB
Image 1
ZE-Serie, Elektropumpen
  • Tankinhalt: 4 - 40 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 0,55 - 2,73 L/min.
  • Motorleistung: 0,75 - 5,6 kW.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

6.819,10 €/ Stückexkl. MwSt

8.114,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Serie
ZE
Typ
Hochdruck-Elektropumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
ZE4204XB