Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektrischer Hydraulikpumpe 230V, 1 Ph ZU4208LE

  • ERIKS:12526362
  • Hersteller:ZU4208LE
Image 1
ZU4-Serie, Elektropumpen
  • Tankinhalt: 4 - 40 liter.
  • Hocheffizientes zweistufiges Pumpen-Design
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 1,0 l/min
  • Motorleistung: 1,25 kW.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

6.541,61 €/ Stückexkl. MwSt

7.784,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Serie
ZU4
Typ
Hochdruck-Elektropumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
ZU4208LE
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Rückleitungsfilter ZPF

  • ERIKS:12530577
  • Manufacturer:ZPF

599,45 €/ Stückexkl. MwSt

713,35 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

ENERPAC Fußschalter ZCF2

  • ERIKS:12531044
  • Manufacturer:ZCF-2

940,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.119,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

ENERPAC Skidbar SBZ4

  • ERIKS:12530573
  • Manufacturer:SBZ4

320,15 €/ Stückexkl. MwSt

380,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ENERPAC Schutzrahmen ZRC-04

  • ERIKS:13329997
  • Manufacturer:ZRC-04

565,25 €/ Stückexkl. MwSt

672,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026