Eriks
ENERPAC

ENERPAC Drehmomentschlüssel DSX3000

  • ERIKS:14062543
  • Hersteller:DSX3000
Image 1
  • ATEX-zertifiziert
  • Nenndrehmoment:: 32617 Nm
  • Vierkantantriebsbereich: 3/4"- 2.1/2"
  • Nasenradius: 24 - 64 mm
  • Max. Betriebsdruck: 690 bar.
Zur Liste hinzufügen

5.106,00 €/ Stückexkl. MwSt

6.076,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Serie
DSX