2.981,10 €/ Stückexkl. MwSt
3.547,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ENERPAC |
Typ | RAR |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 75 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 30000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 50 mm |
Hub | 200 mm |
Eingebauter Größe | 351 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
252,70 €/ Stückexkl. MwSt
300,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027