Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminiumzylinder doppeltwirkend RAR204

  • ERIKS:13329566
  • Hersteller:RAR204
Image 1
  • Kapazität: 20 - 150 Tonnen.
  • Hub: 50 - 250 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.841,10 €/ Stückexkl. MwSt

2.190,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Typ
RAR
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
63 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
20000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
40 mm
Hub
100 mm
Eingebauter Größe
239 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Druckstück beweglich CATS20

  • ERIKS:14317283
  • Manufacturer:CATS20

222,30 €/ Stückexkl. MwSt

264,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027